{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazíva | obsahuje karbid kremíka (SiC) | |
Materiál na skladovanie | mikroabrazívny, brúsny nylon | |
Abrazívne skratky | SiC | |
Kefa⌀ D1 | 250 mm | |
Šírka kefy | 16 mm | |
Vŕtanie⌀ d1 | 16 mm | |
Vŕtací otvor⌀ je možné vŕtať do | 100 mm | |
Pevnosť štetín | 0,6 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 57 mm | |
Maximálna rýchlosť | 6 000 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570320 250X16 | |
EAN/GTIN | 4017359163863 | |
Číslo výrobcu | 370841 |