{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
⌀ kefy D1 | 150 mm | |
Šírka kefy | 14 mm | |
⌀ otvoru d1 | 12 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 30 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 32 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570300 150X14 | |
EAN/GTIN | 4017359079331 | |
Číslo výrobcu | 340161 |