{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kefa⌀ D1 | 125 mm | |
Šírka kefy | 20 mm | |
Vŕtanie⌀ d1 | 40 mm | |
Redukčný krúžok -⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Pevnosť štetín | 0,35 mm | |
Dĺžka zaťaženia H1 | 27 mm | |
Maximálna rýchlosť | 6 000 min-1 | |
Typ výrobku | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570200 125X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004630 | |
Číslo výrobcu | 334362 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Drôtená kotúčová kefa (zelená) Drôt INOX 0,30 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 125X23mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
49,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
484 kus/y s okamžitým dodaním
11,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka zaťaženia H1 | 27 mm | 27 mm |
Kefa⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Šírka kefy | 20 mm | 20 mm |
Maximálna rýchlosť | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Redukčný krúžok -⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Typ výrobku | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |
Vŕtanie⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |