Drôtená kotúčová kefa Oceľový drôt 0,20 mm, ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1: 178X23mm

Č. pol.: 570150 178X23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kefa⌀ D1 178 mm
Šírka kefy 22 mm
Vŕtanie⌀ d1 50 mm
Redukčný krúžok -⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Dĺžka zaťaženia H1 37 mm
Maximálna rýchlosť 6 000 min-1
Typ výrobku Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 570150 178X23
EAN/GTIN 4017359004906
Číslo výrobcu 355142

Popis

Prevedenie:

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Veľká hustota osadenia, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka vymeniteľným redukčným krúžkom (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom.
Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka