TPGX 110304T IB90 Soustružnické destičky Trigon s úhlem hřbetu 11° a břitem z CBN

Č. pol.: 5700565
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5700565
EAN/GTIN 7291075164121
Číslo výrobcu 5700565
Číslo L L24270 4

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso X, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 11 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek X
  • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.