CNMA 120404T IB50 Kosočtvercové destičky s negativním úhlem 80° a hrotem z CBN pro obrábění litiny, kalené oceli a superslitin

Č. pol.: 5700434
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5700434
EAN/GTIN 7291075123982
Číslo výrobcu 5700434
Číslo L L24270 69

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek A, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek A
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka