TPGN 160308T IN23 Trojúhelníkové, pozitivní keramické destičky s úhlem hřbetu 11° a ochrannou fazetou (T) pro obrábění kalené oceli

Č. pol.: 5700429
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCAR CERAMIC LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5700429
    EAN/GTIN 7291075124200
    Číslo výrobcu 5700429
    Číslo L L24280 133

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač W, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek W
    • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka