MTECS 03016C6 0.4ISO IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Č. pol.: 5699067
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5699067
EAN/GTIN 7291075145991
Číslo výrobcu 5699067
Číslo L L24210 399

Popis

Popis:

Závitová fréza - pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 1,53 mm, celková délka (OAL) 39 mm, rozteč závitů (TP) 0,4 mm, jmenovitý průměr závitu M2, jmenovitý průměr závitu M2, velikost závitu M2, velikost závitu M2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.53 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.4 mm
  • Velikost závitu M2
  • Použitelná délka (LU) 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka