R90MT 1205-T IC928 Kulaté břitové destičky s utvářečem třísek pro tvarové frézování.

Č. pol.: 5698731
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5698731
EAN/GTIN 7291075102284
Číslo výrobcu 5698731
Číslo L L23910 607

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezné destičky (S) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka