ECC120A25-4W12 IC900 Tvrdokovové frézy se 4 drážkami, úhel šroubovice 30°, zkosené břity, střední délka

Č. pol.: 5698548
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5698548
    EAN/GTIN 7291075002119
    Číslo výrobcu 5698548
    Číslo L L24180 1491

    Popis

    Popis:

    Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 25 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.25 mm
    • Prumer rezu (DC) 12 mm
    • Tolerance prumeru rezu e8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 25 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
    • Celková délka (OAL) 83 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Typ stopky Weldon

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka