OFMT 07T3-AER-76 IC928 Osmihranné destičky pro všeobecné obrábění

Č. pol.: 5697558
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIOCTO
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5697558
    EAN/GTIN 7291075106077
    Číslo výrobcu 5697558
    Číslo L L23910 568

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,55 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.4 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.55 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka