{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
optimalizované pre materiál | Kameň | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Brúsne obloženie Šírka | 2 mm | |
Brúsne obloženie Výška | 7 mm | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 569721 115 | |
EAN/GTIN | 9003173102909 | |
Číslo výrobcu | 34499934 |