Deliaci kotúč STANDARD ** na kameň 125

Č. pol.: 569700 125

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,65 € / ks
  • Od 25 ks
    2,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Popis tvaru: zalomený
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Kameň; Prírodný kameň; Umelý kameň
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Špecifikácia C30-BF
Tvar 42
Popis tvaru zalomený
⌀ kotúčov 125 mm
Šírka kotúča 2,5 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 7,5 mm - 12,5 mm
optimalizované pre materiál Kameň; Prírodný kameň; Umelý kameň
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 12 200 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 569700 125
EAN/GTIN 9003173677872
Číslo výrobcu 367787

Popis

Prevedenie:

Univerzálny rezací kotúč (špecifikácia: C30-BF).

Použitie:

Na prírodný a umelý kameň, žiaruvzdorný kameň a betón.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka