Diamantový brúsny kotúč PREMIUM*** na kameň 100

Č. pol.: 569640 100
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D
  • optimalizované pre materiál: Kameň
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo diamant
    Skratka pre brúsivo D
    optimalizované pre materiál Kameň
    Popis tvaru ploché
    ⌀ kotúčov 100 mm
    ⌀ otvora 22,23 mm
    Nosné teleso Ocelový tanier
    Pohonný stroj Uhlová brúska
    odporúčané otáčky 10 000 min-1 - 12 000 min-1
    maximálne otáčky 15 000 min-1
    Druh produktu Brúsny tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 569640 100
    EAN/GTIN 9003173565698
    Číslo výrobcu 356569

    Popis

    Prevedenie:

    Robustný úzky oceľový tanier so spájkovanými diamantovými segmentmi, ktoré sú zaliate v špeciálnom materiáli. Vysoký úberový výkon, extrémna živostnosť a chod bez vibrácií (čistejšie povrchy), pre brúsenie za sucha.

    Použitie:

    Na brúsenie, vyrovnávanie, vyhladenie kameniva a betónu na uhlových brúskach. Optimálny počet otáčok 10 000 − 12 000 min-1. Maximálna rýchlosť 15000 min-1.

    Materiál:

    Vhodné na betón.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka