ERF090A22-4C10 IC900 Celokarbidové čelní frézy se 3, 4 a 6 drážkami, úhlem šroubovice 30° a 38° pro maximální rychlost úběru kovu při obrábění ocelových slitin

Č. pol.: 5695272
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5695272
EAN/GTIN 7291075002874
Číslo výrobcu 5695272
Číslo L L24180 1112

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 9 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 72 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.3 mm
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Tolerance prumeru rezu e9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka