QDCT 120524-PDN IC328 Přesně broušené břitové destičky se 4 pravými nebo 4 levými řeznými hranami pro všeobecné obrábění

Č. pol.: 5693820
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5693820
EAN/GTIN 7291075157710
Číslo výrobcu 5693820
Číslo L L23910 464

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,92 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.92 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka