Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 22 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 72 mm, stopka Kulatá, stopka Kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Polomer rohu (RE) 3 mm
- Prumer rezu (DC) 10 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
- Celková délka (OAL) 72 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté