Kompaktný odihlovací kotúč (SiC) 175X25X32

Č. pol.: 568733 175X25X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Kotúč-⌀׊írka×⌀Otvoru Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • ⌀ otvora: 32

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo karbid kremíka (SiC)
    Skratka pre brúsivo SiC
    Stupeň jemnosti jemná
    Stupeň tvrdosti extra tvrdý
    ⌀ kotúčov 175 mm
    Šírka 25 mm
    ⌀ otvora 32 mm
    Prevedenie 9S fine
    Druh produktu Kompaktný kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 568733 175X25X32
    EAN/GTIN 4045197977458
    Číslo výrobcu 568733 175X25X32

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Nátery
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Rúnové kompaktné brúsne kotúče vytvárajú reprodukovateľný finiš, lebo na povrchu je vždy čerstvé brúsne zrno. Nedochádza k zmene geometrie obrobku, po brúsení sa nevytvárajú ryhy, dlhá životnosť.

    Použitie:

    Na stojanových brúskach alebo ručných brúskach s upínacím tŕňom č. 556380 veľ. 1−2 a redukčnou prírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brúsnych kotúčov č. 568785.
    Odihľovací kotúč zo stáčaného vláknitého rúna. Na odstránenie väčších ostrapkov na lisovaných dieloch, na zaobľovanie vydutých prechodov a hrán bez sekundárneho vytvárania ostrapkov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka