Upínací valec ⌀ 90×100 mm AIR

Č. pol.: 568575 AIR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ valčekov 90 mm
    Šírka valca 100 mm
    ⌀ otvora 19 mm
    Konštrukcia pneumatická
    Stupeň tvrdosti AIR
    Farba cierna
    Druh produktu Sanitovací valec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 568575 AIR
    EAN/GTIN 4062406119805
    Číslo výrobcu 568575 AIR

    Popis

    Prevedenie:

    Upínací otvor s priemerom 19 mm s dvojitou klinovou drážkou.
    Pneumatická vyhotovenie, možnosť individuálneho nastavenia stupňa tvrdosti. Adaptér pre pumpy na bicykle je obsiahnutý.

    Použitie:

    Na uchytenie malých brúsnych pásov č. 568531568561.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka