Mini brúsny pás ⌀ 100×100 mm 240

Č. pol.: 568538 240

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,94 € / ks
  • Od 10 ks
    4,12 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 240
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brúsneho pása 100 mm
Šírka brúsneho pása 100 mm
Dĺžka brúsneho pása 320 mm
Označenie výrobcu 237AA
3M-označenie zŕn A080
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568538 240
EAN/GTIN 8718734418702

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Jemne štruktúrovaný pyramídový povrch zaručuje najlepšiu konečnú úpravu s najdlhšou životnosťou. Zvlášť vhodné na medzibrúsenie plechov z nehrdzavejúcej ocele.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570568577 (⌀ otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.