Mini brúsny pás ⌀ 100×100 mm 280

Č. pol.: 568535 280

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,56 € / ks
  • Od 10 ks
    6,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 280
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brúsneho pása 100 mm
Šírka brúsneho pása 100 mm
Dĺžka brúsneho pása 320 mm
Označenie výrobcu 337DC
3M-označenie zŕn A065
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568535 280
EAN/GTIN 8718734418627

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Brúsne zrno zalisované do definovaných kvádrov. Vysoká hustota zrna pre mimoriadne dlhú životnosť. Žiadne zanášanie cez definované kanály. Rovnaký výsledný povrch počas celého procesu brúsenia, dokonca aj pri tenkých plechoch.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570568577 (⌀ otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka