Mini brúsny pás ⌀ 100×100 mm 120

Č. pol.: 568535 120

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,38 € / ks
  • Od 10 ks
    6,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
657 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 120
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brúsneho pása 100 mm
Šírka brúsneho pása 100 mm
Dĺžka brúsneho pása 320 mm
Označenie výrobcu 337DC
3M-označenie zŕn A160
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568535 120
EAN/GTIN 8718734418610

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Brúsne zrno zalisované do definovaných kvádrov. Vysoká hustota zrna pre mimoriadne dlhú životnosť. Žiadne zanášanie cez definované kanály. Rovnaký výsledný povrch počas celého procesu brúsenia, dokonca aj pri tenkých plechoch.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570568577 (⌀ otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min-1.