Mini brúsny pás ⌀ 100×100 mm 80

Č. pol.: 568532 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,94 € / ks
  • Od 10 ks
    4,12 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brúsneho pása 100 mm
Šírka brúsneho pása 100 mm
Dĺžka brúsneho pása 320 mm
Označenie výrobcu 947A
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568532 80
EAN/GTIN 8718734418559

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Prémiový brúsny pás s presne tvarovaným Cubitron™ II keramickým zrnom (samoostriaci). S rezacím prostriedkom pre ešte chladnejšie rezanie.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570568577 (⌀ otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min-1.
Jasná výkonnostná výhoda pri ťažko obrobiteľných materiáloch, ako je nehrdzavejúca oceľ, zliatiny niklu, chróm, hliník.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka