Mini brúsny pás ⌀ 100×100 mm 40

Č. pol.: 568532 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,36 € / ks
  • Od 10 ks
    4,47 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo Keramika
    Zrnitosť 40
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ brúsneho pása 100 mm
    Šírka brúsneho pása 100 mm
    Dĺžka brúsneho pása 320 mm
    Označenie výrobcu 947A
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 568532 40
    EAN/GTIN 8718734418535

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Malé brúsne pásy ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
    Prémiový brúsny pás s presne tvarovaným Cubitron™ II keramickým zrnom (samoostriaci). S rezacím prostriedkom pre ešte chladnejšie rezanie.

    Použitie:

    Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570568577 (⌀ otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min-1.
    Jasná výkonnostná výhoda pri ťažko obrobiteľných materiáloch, ako je nehrdzavejúca oceľ, zliatiny niklu, chróm, hliník.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka