Jemný brúsny valec (SiC) 24

Č. pol.: 568485 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 24
Tvrdosť väzby Popis stredný
⌀ valčekov 100 mm
Šírka valca 100 mm
odporúčané otáčky 900 min-1 - 1 200 min-1
Druh produktu Brúsny valec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568485 24
EAN/GTIN 4027497488308
Číslo výrobcu A6940100100001181

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Elastický polyuretánový brúsny valec (PU) s brúsnym zrnom SiC. Rozmer ⌀ 100 × 100 mm, ⌀ otvoru 19 mm s dvojitou klinovou drážkou.

Použitie:

Na vybrúsenie škrabancov, dokončovanie zvarov. Vyrobený leštený pozdĺžny výbrus. Veľmi dlhá životnosť, stabilné hrany.
Vhodný aj na mokré brúsenie s pH neutrálnym chladiacim prostriedkom.