Saténová kefka Brúsny nylón 1,2 mm, SiC 80

Č. pol.: 568436
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo obsahuje karbid kremíka (SiC)
    Skratka pre brúsivo SiC
    ⌀ kefy D1 100 mm
    Šírka kefy 70 mm
    ⌀ otvora 19 mm
    Hrúbka štetín 1,2 mm
    Druh produktu Saténová kefka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 568436
    EAN/GTIN 4017359204351
    Číslo výrobcu 32382819

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Nátery
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Rozmer ⌀ 100 × 70 mm, ⌀ otvoru 19 mm s dvojitou klinovou drážkou.
    Karbidom kremíkapretkané nylonové štetiny so zrnom 80. Extrémne flexibilné a prispôsobivé. Vhodné najmä na odhrotovanie, čistenie a zdrsňovanie profilovaných plôch.

    Použitie:

    Na satinovacích strojoch so súpravou dištančných krúžkov č. 568439.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka