MTECS 06054D20 0.5ISO IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Č. pol.: 5682079
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SOLIDTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5682079
    EAN/GTIN 7291075145977
    Číslo výrobcu 5682079
    Číslo L L24210 366

    Popis

    Popis:

    Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 5,35 mm, celková délka (OAL) 58 mm, rozteč závitů (TP) 0,5 mm, jmenovitý průměr závitu M6, jmenovitý průměr závitu M6, velikost závitu M6, velikost závitu M6

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Prumer rezu (DC) 5.35 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 58 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.5 mm
    • Velikost závitu M6
    • Použitelná délka (LU) 20 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka