H600 WXCU 080612HP IC380 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Č. pol.: 5681450
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5681450
EAN/GTIN 7291075237146
Číslo výrobcu 5681450
Číslo L L23970 82

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 8,8 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.86 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.34 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FEEDMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka