EFPI-E4CF 500-1.0C500R10 IC903 Hrubovací frézy z karbidu s břity pro dělení třísek, proměnným stoupáním a velkým poloměrem předního břitu

Č. pol.: 5680496
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5680496
EAN/GTIN 7291075286915
Číslo výrobcu 5680496
Číslo L L24180 2204

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 0,023/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Polomer rohu (RE): 0.1″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.023″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.02 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka