Digitální ABS Borematic v sadé v palcích / metrických, 0.5-1″, vyměnitelná měřicí hlava

Č. pol.: 568-929
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
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568-929
EAN/GTIN 4946368636764
Číslo výrobcu 568-929
Číslo L L40010 8522

Popis

Popis:

3-řádkový vnitřní měřicí přístroj s pružinovým mechanismem a výměnnými měřicími hlavami v sadě. ABSOLUTE BOREMATIC vám nabízí následující výhody: Jednoduchá a rychlá měření. kolíky s titanovým povrchem poskytuje vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 11 mm ocel. 330° otočná zobrazovací jednotka umožňuje snadné čtení v libovolném pracovním úhlu. FUNKCE VYHODNOCENÍ TOLERANCE GO / NG. Zámek funkce chrání před změnami nastavení neoprávněnými osobami.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0,5 - 1
Hodnota kroku číslice: 0,00005″ / 0,001 mm
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5000 hodin

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka