Digitální ABS Borematický 112125 mm ocel

Č. pol.: 568-375
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
Druh produktu Vnútorné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568-375
EAN/GTIN 4946368636641
Číslo výrobcu 568-375
Číslo L L40010 7670

Popis

Popis:

Tyto jednoduché 3-řádkové pružinové vnitřní měřiče vám nabízejí následující výhody: Snadné a rychlé měření pomocí pružinového mechanismu. Titanové měřicí kolíky nabízejí vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. 330° otočná zobrazovací jednotka usnadňuje čtení v libovolném úhelník. FUNKCE POSOUZENÍ TOLERANCE GO/NG.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 112 - 125
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5000 hodin

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka