Kotúč ABRALON™ 500

Č. pol.: 567901 500

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,06 € / ks
  • Od 20 ks
    2,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
629 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ABRALON™
Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 500
Brúsna podložka Tkaná sieť
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 77 mm
Pohonný stroj Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567901 500
EAN/GTIN 6416868620696
Číslo výrobcu 8A20302051

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Patentovaný systém povrchovej úpravy ABRALON™ pozostáva z tkanej sieťoviny s povrchom z karbidu kremíka na tenkej vrstve peny. Výhody sú:
  • Brúsna sieťka umožňuje voľnú cirkuláciu vody a vzduchu, brúsny prach sa účinne odstraňuje.
  • Vysoko účinný – skrátený pracovný čas a dlhé prestoje.

Použitie:

Na ručné a strojové suché alebo mokré brúsenie kontúr, tvarov, kovov s vysokými požiadavkami na povrch až po predbežné leštenie.