Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom 70X125

Č. pol.: 567856 70X125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre brúsny list š×d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Pórovitý kaučuk
Dĺžka 125 mm
Šírka 70 mm
Výška 45 mm
Druh produktu Brúsny klát

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567856 70X125
EAN/GTIN 2050001919038

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z elastickej gumy, rýchla výmena listov pomocou suchého zipsu.

Použitie:

Ručné brúsenie povrchov a kontúr. Žiadne kĺzanie brúsneho papiera.
Pre brúsne pásiky na suchý zips č. 567840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka