Brúsne pásiky na suchý zips ABRANET® 400

Č. pol.: 567845 400
(73,64 € / 1 Square metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ABRANET®
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 400
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Brúsny kotúč Šírka 81 mm
Brúsny kotúč Dĺžka 133 mm
Druh produktu Brúsny papier so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567845 400
EAN/GTIN 6416868563917
Číslo výrobcu 5417805041

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v sieťovej štruktúre s tisíckami otvorov.

Výhoda:

  • Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.
  • Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).
  • Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.
  • Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.

Použitie:

Suchý zips ABRANET® na použitie na vibračných brúskach, resp. na ručné použitie s ručným brúsnym blokom č. 567856.
Brúsenie lakov, tmelov, základných náterov, plastov (so zosilnenými vláknami), zliatin NE a Alu, komponentov nábytku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka