Brúsne pásiky na suchý zips ABRANET® 80

Č. pol.: 567840 80
(95,56 € / 1 Square metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
817 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ABRANET®
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 80
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Brúsny kotúč Šírka 70 mm
    Brúsny kotúč Dĺžka 125 mm
    Druh produktu Brúsny papier so suchým zipsom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 567840 80
    EAN/GTIN 6416868540130
    Číslo výrobcu 5414905080

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Nátery
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v sieťovej štruktúre s tisíckami otvorov.

    Výhoda:

    • Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.
    • Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).
    • Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.
    • Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.

    Použitie:

    Suchý zips ABRANET® na použitie na vibračných brúskach, resp. na ručné použitie s ručným brúsnym blokom č. 567856.
    Brúsenie lakov, tmelov, základných náterov, plastov (so zosilnenými vláknami), zliatin NE a Alu, komponentov nábytku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka