{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ABRANET® | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 240 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 77 mm | |
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567801 240 | |
EAN/GTIN | 6416868666540 | |
Číslo výrobcu | 5420305025 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET®, ⌀ 77 mm, Zrnitosť: 240
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
542 kus/y s okamžitým dodaním
0,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
505 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitosť | 240 | 240 |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ kotúčov | 77 mm | 150 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom | Brúsny kotúč so suchým zipsom |