Brúsny kotúč so suchým zipsom Sieť 120

Č. pol.: 567797 120

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,30 € / ks
  • Od 50 ks
    1,08 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
647 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 120
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
Pohonný stroj Excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567797 120
EAN/GTIN 4062406297695
Číslo výrobcu 567797 120

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v sieťovej štruktúre s tisíckami otvorov.

Výhoda:

  • Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.
  • Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).
  • Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.
  • Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.

Použitie:

Brúsenie lakov, tmelov, primerov, platov (so zosilnenými vláknami), zliatin NE a Alu, komponentov nábytku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka