Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná 1000

Č. pol.: 567796 1000

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,75 € / ks
  • Od 50 ks
    0,62 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 1 000
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
Počet odsávacích otvorov 15
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567796 1000
EAN/GTIN 4045197891365
Číslo výrobcu 567796 1000

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

So stabilnou fóliou. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

Výhoda:

  • Vyrovnanejšia povrchová úprava vďaka vynikajúcej podpore zrnitosti.
  • Zlepšená odolnosť proti roztrhnutiu pri zaťažení hrán.

Použitie:

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy.
Kvalitné korundové brúsne zrno (A), otvorený rozptyl. Univerzálne použiteľné na hrubé brúsenie, medzibrúsenie a finálne brúsenie.