{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 600 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 150 mm | |
Počet odsávacích otvorov | 15 | |
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567790 600 | |
EAN/GTIN | 4045197526625 | |
Číslo výrobcu | 567790 600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, ⌀ 150 mm, Zrnitosť: 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
915 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
100
kusov
0,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitosť | 600 | 600 |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ kotúčov | 150 mm | 150 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom | Brúsny kotúč so suchým zipsom |