Brúsny kotúč so suchým zipsom (CER) Galaxy Multiperforácia, ⌀ 150 mm, Zrnitosť: 800

Č. pol.: 567787 800
Zľava
1,16 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,86 € 1,16 € / ks
  • Od 50 ks
    0,72 € 0,97 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Galaxy
Brúsivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 800
Brúsna podložka Polyamidová tkanina
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
upínač Suchý zips
Odsávanie prachu možné Áno
Schéma vŕtania Perforácia Multifit
Označenie výrobcu GALAXY
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567787 800
EAN/GTIN 6416868554335
Číslo výrobcu FY6M105081

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Nová, inovatívna abrazívna technológia Mirka® Galaxy kombinuje účinnosť s dlhou životnosťou bez upchávania vďaka novému samoostriacemu keramickému zrnu a perforácii Multifit. Modré keramické zrno zostáva trvalo ostré, pretože sa počas používania láme vo svojej štruktúre a má tak samoostriaci účinok. Mirka® Galaxy využíva nový koncept Mirka MultiFit – vďaka optimálnemu umiestneniu otvorov je možné použiť brúsny materiál na akomkoľvek zariadení bez potreby špeciálneho zarovnania. Viaczložkový vzor otvorov vytvára dokonalú rovnováhu dlhej životnosti a odsávania prachu. Séria Mirka® Galaxy je založená na podkladovom materiáli polyesterová fólia s povrchovou úpravou a je k dispozícii v kompletnom rozsahu zrnitosti od hrubej zrnitosti 40 až po jemnú zrnitosť 2000. Mirka® Galaxy je ideálny všestranný výrobok, ktorý sa môže používať na mäkkom aj tvrdom povrchu.
So stabilnou fóliou z papiera. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

Výhoda:

  • Dlhá životnosť bez upchávania, odpudzovanie prachu, nízke opotrebovanie keramických zŕn.
  • Samoostriaci efekt automatickým rozbitím svojej štruktúry – vytvorenie nových hrán.
  • Mirka® Galaxy využíva nový vzor otvorov Multifit na dosiahnutie dokonalej rovnováhy medzi dlhou životnosťou a odsávaním prachu.
  • Dlhšia životnosť vďaka nepriľnavému povrchu, ktorý optimálne odpudzuje prach. Vďaka tejto povrchovej úprave nezostáva prach na brúsnom materiáli, čo spolu so vzorom otvorov Multifit zabezpečuje lepšie odsávanie prachu.
  • Rovnomerný výbrus vďaka vynikajúcemu opotrebovaniu zrna.
  • Zlepšená odolnosť voči roztrhnutiu pri zaťažení hrán.

Použitie:

  • Nátery
  • Omietka/špachtľa
  • Plast
  • Tmeliaca masa
  • Základný náter
  • Pevný povrchový materiál
  • Mäkké drevo/ihličnaté drevo
  • Ušľachtilá oceľ
  • Oceľ
  • Syntetické materiály
  • Fornier
  • Drevotrieskové dosky
  • Plasty
  • sklenené vlákno
  • Tvrdé drevo
  • MDF/HDF
  • Mäkká oceľ/karbón
  • neželezné kovy
  • Odstraňovanie náteru
  • Obrusovanie laku

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy.
Vysokokvalitné samoostriace keramické brúsne zrno (CER), otvorená disperzia. Môže sa používať univerzálne pre hrubé, stredné a jemné záverečné brúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka