Leštenie uhlové brúsky sortiment 27 kusov 125

Č. pol.: 567765 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 125 mm
    maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
    Počet dielov 27
    Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 567765 125
    EAN/GTIN 2050001694263

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsne kotúče so zadnou stranou so suchým zipsom na použitie na uhlových brúskach.

    Použitie:

    V len malých pracovných krokoch na vysokoleštenom povrchu.
    • Predbrúsenie: brúsny kotúč so suchým zipsom 359F Multicut.
    • Medzbrúsenie: brúsny kotúč so suchým zipsom 237AA Trizact™.
    • Záverečný výbrus: leštiaca huba so suchým zipsom (plsť) s leštiacou pastou.

    Rozsah dodávky:

    Sortiment uhlových brúsok v robustnom kartóne zložený z:
    10× 359F Hookit™ korund brúsny kotúč so suchým zipsom (A) zrno 180.
    10× 237AA Trizact™ Hookit™ brúsny kotúč so suchým zipsom zrno 600 (A030).
    leštiaca huba so suchým zipsom (plsť) Buffing Pad červená/biela s držiakom Hookit.
    leštiaca pasta (pevná).
    brúsny tanier so suchým zipsom ⌀ 125 mm (stredný).
    návod na obsluhu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka