Rúnový kompaktný kotúč 100

Č. pol.: 567006 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    39,30 € / ks
  • Od 5 ks
    32,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Normálny korund (A)
    Skratka pre brúsivo A
    Porovnanie zrnitosti 100
    Stupeň jemnosti hrubý
    Stupeň tvrdosti tvrdá
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru ploché
    ⌀ otvora 22,23 mm
    Prevedenie 8 A coarse
    optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
    maximálna obvodová rýchlosť 60 m/s
    Druh produktu Kompaktný kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 567006 100
    EAN/GTIN 4067263723707
    Číslo výrobcu 567006 100

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, sklolaminát
     
    Nátery
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Lisované vláknité rúno s brúsnym zrnom spojeným živicou umožňuje odstránenie a konečnú úpravu v jednom kroku.
    Tvrdé vyhotovenie s hrubým zrnom a veľmi stabilnými hranami.

    Použitie:

    Na opracovanie povrchu a hrán na uhlových brúskach (odporúčané otáčky 6 000 min-1).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka