Rúnový kompaktný kotúč 150

Č. pol.: 567005 150

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,60 € / ks
  • Od 5 ks
    23,84 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 150
Stupeň jemnosti stredný
Stupeň tvrdosti stredný
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ otvora 22,23 mm
Prevedenie 6 A medium
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 60 m/s
Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567005 150
EAN/GTIN 4067263516682
Číslo výrobcu 567005 150

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Lisované vláknité rúno s brúsnym zrnom spojeným živicou umožňuje odstránenie a konečnú úpravu v jednom kroku.
Stredne tvrdé vyhotovenie so zvýšenou agresivitou a stabilitou hrán. Na všeobecné odstraňovanie ostrapkov, ľahké brúsenie s úberom s jemnou povrchovou úpravou.

Použitie:

Na opracovanie povrchu a hrán na uhlových brúskach (odporúčané otáčky 6 000 min-1).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka