Kompaktný kotúč D × T × H (mm) 180

Č. pol.: 566996 180

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,48 € / ks
  • Od 10 ks
    17,07 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 60

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo karbid kremíka (SiC)
    Skratka pre brúsivo SiC
    Porovnanie zrnitosti 180
    Stupeň jemnosti stredný
    Stupeň tvrdosti stredný
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov D 125 mm
    Šírka kotúča T 6 mm
    ⌀ otvora H 22 mm
    Prevedenie 6A medium
    maximálna obvodová rýchlosť 60 m/s
    maximálne otáčky 10 000 min-1
    Druh produktu Kompaktný kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 566996 180
    EAN/GTIN 4045197611727
    Číslo výrobcu 566996 180

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, sklolaminát
     
    Nátery
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Kompaktné kotúče z lisovaného vláknového rúna pre chladné brúsenie bez nábehových farieb.

    Použitie:

    Na obrábanie, čistenie a finálnu úpravu kútových zvarov, bodových zvarov, ťažko prístupných miest s uhlovými brúskami (⌀ 125 mm) alebo brúskami na kútové zvary (⌀ 150 mm).
    Na uhlových brúskach bez ďalšieho príslušenstva.

    Poznámka:

    Rúnové kompaktné kotúče pre plošné brúsenie nájdete pod č. 566991. Odhrotovacie a dokončovacie kotúče na použitie na stojanových brúskach nájdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka