{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Disk⌀ | 125 mm | |
Stupeň tvrdosti | stredný | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Výška lamiel | 20 mm | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Neželezné a pestré kovy | |
Maximálna periférna rýchlosť | 40 m/s | |
Typ výrobku | Leštiaci lamelový kotúč |
Číslo položky | 566977 125 | |
EAN/GTIN | 4045197722416 | |
Číslo výrobcu | 566977 125 |