{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Stupeň tvrdosti | mäkká | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Výška lamiel | 20 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Neželezné a pestré kovy | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Leštiaci lamelový kotúč |
Číslo položky | 566976 115 | |
EAN/GTIN | 4045197721280 | |
Číslo výrobcu | 566976 115 |