Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14, Vonkajší ⌀: 115mm

Č. pol.: 566960 115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 115 mm
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
maximálne otáčky 12 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 566960 115
EAN/GTIN 2050001029515
Číslo výrobcu 566960 115
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Priľnavá strana so systémom dvojitého T-háku, pre bezpečnú priľnavosť brúsnych rúnových kotúčov so suchým zipsom.

Vhodné pro:

Pre kotúče so suchým zipsom bez strediaceho otvoru.

Pozor:

Maximálna obvodová rýchlosť na uhlových brúskach s kotúčmi so suchým zipsom 40 m/s.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka