MT LNHU 3005 I4.00ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Č. pol.: 5669486
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669486
EAN/GTIN 7291075376166
Číslo výrobcu 5669486
Číslo L L24290 147

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 4 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 4 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka