EBI-E4L 375-750/1.1C375CF IC902 Kulové frézy karbidové 4 drážkové, 38° šroubovice s odlehčeným dříkem a proměnnou roztečí pro tlumení chvění na tvrdých materiálech

Č. pol.: 5669431
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669431
EAN/GTIN 7291075357615
Číslo výrobcu 5669431
Číslo L L24180 2199

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, Decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.187″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.1″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka