EC-H4S 16-16C16CF-E82 IC608 Krátké, 4břité frézy s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Č. pol.: 5669403
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669403
EAN/GTIN 7291075361278
Číslo výrobcu 5669403
Číslo L L24180 545

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 16 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 82 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 82 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka